メイン画像
ナイキ
パンフレットケース(A3用)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
段数
8
8
10
トラスコ品番
680-4277
680-4277
680-5773
680-4265
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62522069
品番
LCA108W-A3-W
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-4277
高さ(mm)
700
奥行(mm)
350
間口(mm)
494
段数
8
列数
1
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません