23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120

 

23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120
23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120
23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120
23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120
23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120
23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120
23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120
23000 ストレッチデニムツナギ クレ被服 62522120

ストレッチデニムツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ブルーデニム
内容量1枚注文コード62522120品番23000
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,569
販売価格(税別)
7,790

ストレッチデニムツナギ。伸縮性のある生地にダメージ加工を施し、デニムの持つ素材の魅力を体現。スリムなシルエットにセットアップ風に仕上げたフォルム。カジュアルからワーキングまでシーンを選ばないライフスタイルに添ったウェア。

種別ツナギブルーデニムサイズL胸囲(cm)114混率(%)8.5オンスデニム/綿71.1・ポリエステル27.5・ポリウレタン1.4身長(cm)165~173股下(cm)78背丈(cm)54肩幅(cm)45袖丈(cm)63機能伸縮性、ストレッチ腰廻り(cm)96脇丈(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする