曜日別特売
LCB320D-B4-W パンフレットケース(B4用) ナイキ 62522175

メイン画像

パンフレットケース(B4用)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
段数20
トラスコ品番680-5770
内容量1台注文コード62522175品番LCB320D-B4-W
参考基準価格(税別)¥241,400販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
トラスコ品番680-5770高さ(mm)880奥行(mm)400間口(mm)943段数20列数3グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき11,600/税込12,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする