30172 ワイドサロペット クレ被服 62522190

30172 ワイドサロペット クレ被服 62522190
30172 ワイドサロペット クレ被服 62522190
30172 ワイドサロペット クレ被服 62522190

ワイドサロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1枚注文コード62522190品番30172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。凹凸のあるサッカー生地はサラリとした感触の肌触りが良く、涼しく快適な着心地です。

用途日本製生地・日本縫製種別サロペットネイビーサイズLL混率(%)サッカー/ポリエステル100身長(cm)170~178股下(cm)72腰廻り(cm)106
注意
※肩ひも着脱式、吸水・速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする