EGW-662V2J-YG イーグルワゴン 引出付 TRUSCO 62523345

イーグルワゴン 引出付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ヤンググリーン
質量(kg)27.64
キャスター自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 固定式 (2個)
間口(mm)600
内容量1台注文コード62523345品番EGW-662V2J-YG
参考基準価格(税別)¥99,570販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。

用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
段数2積載荷重(kg)200均等荷重(kg)120材質(本体)本体:スチール、キャスター金具:スチール引出しあり高さ(mm)【こぼれ止め】40奥行(mm)400間口(mm)600キャスター径(Φmm)75キャスター自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)材質(車輪)ゴムヤンググリーントラスコ品番206-4259質量(kg)27.64ストッパーあり棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)内寸(間口×奥行×深さ)(mm)494×274×58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする