TRUSCO
イーグルワゴン 引出付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
色
ヤンググリーン
ホワイト
ヤンググリーン
質量(kg)
19.39
20.24
26.09
27.64
36.49
19.87
25.72
27.27
36.12
19.39
25.24
26.79
35.64
19.72
25.59
27.12
35.99
キャスター
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 固定式 (2個)
間口(mm)
600
600
750
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62523467
品番
EGW-662VU-YG
参考基準価格(税別)
¥65,310
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
段数
2
積載荷重(kg)
250
均等荷重(kg)
120
材質(本体)
本体:スチール、キャスター金具:スチール
引出し
あり
高さ(mm)
【こぼれ止め】40
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)
材質(車輪)
ウレタン
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
206-4235
質量(kg)
19.39
ストッパー
あり
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
494×274×58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません