TRUSCO
イーグルワゴン 引出付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ヤンググリーン
質量(kg)
35.99
20.24
26.09
27.64
36.49
19.87
25.72
27.27
36.12
19.39
25.24
26.79
35.64
19.72
25.59
27.12
35.99
キャスター
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 固定式 (2個)
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 固定式 (2個)
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 固定式 (2個)
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 自在式 (2個)
間口(mm)
750
600
750
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62523598
品番
EGW-672V2-W
参考基準価格(税別)
¥118,050
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途
工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
段数
2
積載荷重(kg)
200
均等荷重(kg)
120
材質(本体)
本体:スチール、キャスター金具:スチール
引出し
あり
高さ(mm)
【こぼれ止め】40
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在式(Wストッパー付) (2個)/ 固定式 (2個)
材質(車輪)
ゴム
色
ホワイト
トラスコ品番
206-4264
質量(kg)
35.99
ストッパー
あり
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
644×374×58
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません