E115W-OR 丸イス ナイキ 62524090

メイン画像

丸イス

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
オレンジ
内容量1脚注文コード62524090品番E115W-OR
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途ミーティング用幅(mm)460オレンジ高さ(mm)420奥行(mm)460張地樹脂座面高さ(mm)420座幅(mm)330座奥行(mm)330グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトスタッキング可能色(座面)オレンジキャスター有無
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする