曜日別特売
RA-1800N-BL ベンチ(背付) ナイキ 62524388

メイン画像

ベンチ(背付)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
幅(mm)1805
内容量1台注文コード62524388品番RA-1800N-BL
参考基準価格(税別)¥111,300販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
トラスコ品番695-4899幅(mm)1805ブルー高さ(mm)700奥行(mm)480座面高さ(mm)390グリーン購入法適合色(座面)ブルー色(背面)ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,300/税込5,830
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする