曜日別特売
CLL-140 クリップ式自在ルーペ TRUSCO 62524465

CLL-140 クリップ式自在ルーペ TRUSCO 62524465
CLL-140 クリップ式自在ルーペ TRUSCO 62524465
CLL-140 クリップ式自在ルーペ TRUSCO 62524465

クリップ式自在ルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62524465品番CLL-140
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

3種類の取り付け方を採用しているため、使用シーンに合わせて取り付け方法を選定いただくことが可能です。
ネック部が自在に折れ曲がるため、レンズの角度を自由に調整することができます。
クリップ式なので、挟んで容易に設置ができます。

用途台車のハンドルに挟み込んでピッキングの際の拡大鏡として。トラスコ品番206-7837セット内容レンズカバー材質/仕上レンズ:アクリル、ABS、POM樹脂質量(g)143倍率(倍)1.8アーム長さ(mm)85レンズサイズ(mm)193×140取付け方法クリップ式アズワン品番64-8464-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする