メイン画像
ナイキ
スツール
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
色
ベージュ
アイボリー
ベージュ
テラコッタ
オリーブグリーン
ライトブルー
ダークグレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62524546
品番
RC260-BG
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。
付属品
連結金具
トラスコ品番
693-4827
幅(mm)
550
色
ベージュ
高さ(mm)
380
奥行(mm)
600
張地
ビニールレザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません