RC260-DGL スツール ナイキ 62524589

メイン画像

スツール

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1台注文コード62524589品番RC260-DGL
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。

付属品連結金具トラスコ品番693-4823幅(mm)550ダークグレー高さ(mm)380奥行(mm)600張地ビニールレザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする