曜日別特売
SUSC-0614NBR-5 シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO 62525007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSC-0614NBR-5 シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO 62525007
SUSC-0614NBR-5 シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO 62525007
SUSC-0614NBR-5 シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO 62525007
SUSC-0614NBR-5 シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO 62525007
SUSC-0614NBR-5 シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ) TRUSCO 62525007

シールアップ[[R上]]スクリュー(平パッキン付防水トラス頭ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)14
寸法d(mm)M6
内容量1袋(5本)注文コード62525007品番SUSC-0614NBR-5
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

接平タイプのシーリングパッキンを座面の環状溝部に組み込んでいるため接触面積が大きく、防水、防油、防塵性能に優れています。

用途スマートフォン、パソコンなどの電子機器に防水・防塵用ねじとして。自動車部品、印刷機械、医療機器、工作機械、トルクメーターなどの防水・防油ねじとして。トラスコ品番207-4462材質/仕上ねじ:ステンレス(SUSXM7)、パッキン:NBR(ニトリルゴム 黒色)質量(g)23.35寸法L(mm)14寸法d(mm)M6適合ドライバープラスNo.3アズワン品番64-8702-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3996:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする