※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スタッキングパーツコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黄
青
赤
透明
黄
グレー
容量(L)
0.6
0.6
0.8
2.7
6.6
9.6
外寸法・高さ(mm)
76
76
127
178
外寸法・奥行(mm)
137
137
187
276
273
375
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62525199
品番
TSC210Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途
工具や部材類の管理、保管に。
容量(L)
0.6
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×137×76
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
76×114×71
色
黄
トラスコ品番
208-3335
セット内容
脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上
耐衝撃ポリプロピレン
質量(g)
78
耐荷重(kg)
TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
アズワン品番
64-8744-59
外寸法・幅(mm)
105
外寸法・高さ(mm)
76
外寸法・奥行(mm)
137
有効内寸法・奥行(mm)
114
有効内寸法・高さ(mm)
71
有効内寸法・幅(mm)
76