RC24525-WBL 長イス(背付) ナイキ 62525237

代表画像

長イス(背付)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台ウォーターブルー注文コード62525237品番RC24525-WBL
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
トラスコ品番693-6429幅(mm)1210ウォーターブルー高さ(mm)410奥行(mm)580張地ビニールレザー座面高さ(mm)410グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする