曜日別特売
T22003 ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO 62525725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T22003 ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO 62525725
T22003 ステンレス 皿ばね 重荷重用 TRUSCO 62525725

ステンレス 皿ばね 重荷重用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内径(Φmm)6.2
外径(Φmm)12.5
板厚(mm)0.7
内容量1パック(10個)注文コード62525725品番T22003
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。

質量(g)4.9外径(Φmm)12.5内径(Φmm)6.2板厚(mm)0.7最大たわみ(mm)0.22(h×0.75)使用たわみ(mm)0.22(h×0.75)高さ(mm)1(t+h)トラスコ品番208-2823材質/仕上SUS304-CSP種類皿ばね規格JIS B 2706に準じる硬度HRC37~46表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)アズワン品番64-8711-24
注意
※外径22.5、25、28、31.5、40は板厚、高さ等がJISと異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする