※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
FT-WPV ワイヤーカットバイス
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1台
材質
STAVAX
注文コード
62526128
品番
FT-WDV280
参考基準価格(税別)
¥982,000
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
この商品は
最大開き・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
STAVAX
質量(kg)
5.7
直角度(mm)
0.005/100
平行度(mm)
0.003/100
機能
浮き上がり防止、水平・平行微調整
熱処理
真空焼き入れ・サブゼロ処理済み
把握範囲(mm)
小クランプ:3-20、大クランプ:10-38
硬度(°)
HRC45-55