Y5402-0010 スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCO 62526337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y5402-0010 スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCO 62526337
Y5402-0010 スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ) TRUSCO 62526337

スプリングワッシャー(溶接亜鉛メッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(70個)
呼び寸法M10
内径(Φmm)10.2
外径(Φmm)18.4
内容量1パック(70個)注文コード62526337品番Y5402-0010
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ボルト・ナット用のばね座金で一般的な2号です。
耐食性向上を目的とした溶融亜鉛めっきがしてあります。

呼び寸法M10種類スプリングワッシャー質量(g)240材質/仕上スチール(SWRH材)、表面処理:溶融亜鉛めっき外径(Φmm)18.4厚さ(mm)2.5内径(Φmm)10.2トラスコ品番206-4722アズワン品番64-8783-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1199:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする