SMHC スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO 62526486

 

SMHC スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO 62526486
SMHC スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO 62526486
SMHC スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO 62526486
SMHC スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO 62526486
SMHC スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO 62526486
SMHC スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO 62526486
SMHC スマートフォン用ショルダーケース TRUSCO 62526486

スマートフォン用ショルダーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62526486品番SMHC
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

両手がフリーになる肩掛けタイプのスマートフォン用ショルダーケースで、ウエストポーチとしても使用できます。
ベルト部は、バックルが付いており調整可能です。
伸縮性のあるゴム部には57m先からでも反射するJPマーク認定の視認性の高い反射機能が付いており、夜間の安全対策品としても活躍します。
指紋認証以外のスクリーンタッチは、ケース(透明部)の上からでも操作可能です。
ポーチ内部は2層構造でスマートフォンと一緒に小物やタオルなどを入れるのに便利です。
イヤホン用の穴も付いております。

用途スマートフォンケースとして。夜間の安全対策用ポーチに。トラスコ品番207-3597材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVC幅(mm)120材質/仕上ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル(PE)、ABS樹脂、PVCブラック高さ(mm)35質量(g)95奥行(mm)260ベルト長さ(mm)780~1200(調整可能)適合サイズ(mm)80×150程度(5.5インチ)以下アズワン品番64-8690-41
注意
※完全防水ではありません、雨や水に濡れた場合は乾いたタオル等で拭いてください。
※静電気等の原因で画面操作が上手くいかない場合もあります。
※小物を一緒に入れる場合はスマートフォンが傷ついたり破損しないように注意ください。
※スマートフォンは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする