曜日別特売
TTPR2.0 テーパーピンリーマ TRUSCO 62527764

テーパーピンリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)2.0
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
25.0
刃長(mm)48
48
53
63
70
75
81
87
99
119
141
152
163
173
183
194
206
220
234
243
252
261
270
310
全長(mm)70
70
75
88
96
102
108
115
130
152
178
192
205
216
228
240
255
272
290
302
315
327
340
390
内容量1本注文コード62527764品番TTPR2.0
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

テーパピン穴の仕上げ加工用です。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。質量(g)6材質/仕上高速度鋼(HSS)刃数4刃径(Φmm)2.0刃長(mm)48全長(mm)70シャンク径(Φmm)3.5トラスコ品番206-8195アズワン品番64-8749-28
注意
※刃径は先端より5mmの位置となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする