メイン画像
ナイキ
シェルフラック(ワードローブ メレム MU型)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
トラスコ品番
698-6562
698-6562
698-6562
698-3333
698-3295
698-3314
698-3347
698-3362
698-1812
698-1816
698-1804
698-3342
698-1791
698-3321
698-3327
698-3293
698-3366
698-3309
698-3306
698-6539
696-2768
698-6535
696-2737
698-6547
698-6540
698-6554
696-2781
696-2766
696-2738
698-6555
696-2757
696-2732
696-2751
698-6545
696-2750
698-6549
698-6532
696-2745
698-6553
696-2773
696-2775
698-6538
696-2727
696-2721
696-2765
698-6559
696-2787
696-2754
696-2735
696-2730
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62529638
品番
MU-0921RW-SWMW
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
付属品
棚板2枚、地板1枚、支柱2本、ハンガーパイプ
トラスコ品番
698-6562
耐荷重(kg)
30
本体寸法(mm)奥行
500
本体寸法(mm)高さ
2103
本体寸法(mm)幅
925
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません