曜日別特売
CS90S-16537TIN TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット ファーステック 62531344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS90S-16537TIN TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット ファーステック 62531344
CS90S-16537TIN TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット ファーステック 62531344

TiNコーティング3枚刃カウンターシンクセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(4本)
内容量1セット(4本)注文コード62531344品番CS90S-16537TIN
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!

セット内容16.50、20.50、25.00、37.00材質ハイス質量(kg)0.7先端角(°)90表面処理チタンコーティング
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする