※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
TiNコーティング3枚刃カウンターシンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
D2:4
D2:4
D2:5
D2:6
D2:8
D2:10
D2:12
先端角(°)
90
90
91
92
93
94
95
96
97
全長L1(mm)
40
40
45
50
56
60
67
77
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62531360
品番
CS90S-0430TIN
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
さら座ぐり・面取り・バリ取りに3枚刃!TINコーティング!!
材質
ハイス
シャンク径(Φmm)
D2:4
先端角(°)
90
先端径
D3:1.3
表面処理
チタンコーティング
対応
皿ネジ:M2.0
全長L1(mm)
40
外径D1(Φmm)
4.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません