TSD-600 ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCO 62532323

 

TSD-600 ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCO 62532323
TSD-600 ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCO 62532323
TSD-600 ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCO 62532323

ドラム缶用ステンレスカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード62532323品番TSD-600
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。

用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
注意
※強風によりカバーが飛ぶ恐れがありますので十分に注意してください。
※ドラム缶を積み重ねると変形し倒壊する恐れがありますので十分に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする