曜日別特売
T-19 トランク型ツールボックス TRUSCO 62532366

 

T-19 トランク型ツールボックス TRUSCO 62532366
T-19 トランク型ツールボックス TRUSCO 62532366
T-19 トランク型ツールボックス TRUSCO 62532366
T-19 トランク型ツールボックス TRUSCO 62532366
T-19 トランク型ツールボックス TRUSCO 62532366

トランク型ツールボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード62532366品番T-19
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)203×109×35内寸(幅×奥行×高さ)(mm)186×88×25ブルー仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可トラスコ品番206-4697材質スチール質量(kg)0.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数24個フックなしアズワン品番64-8709-90外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)25有効内寸法・幅(mm)186
注意
※中皿はついていません。
※南京錠(別売)取付不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62532384
2025-05-27
用途: へそくり用のカモフラージュ
製造業

工具は収納せずお札入れてます。パッと見は工具入れなのでカモフラージュとして凄く良い。サイズもお札サイズ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする