CSP-6062LHTI CSパールワゴン(軽量取手ハイタイプ/ゴム車/H600/2段) サカエ 62532665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSパールワゴン(軽量取手ハイタイプ/ゴム車/H600/2段)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
色(本体)アイボリー
奥行(mm)400
間口(mm)600
内容量1台注文コード62532665品番CSP-6062LHTI
参考基準価格(税別)¥29,460販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハイ取手では棚板の上か横に握り手が来るため実用性に優れ安定した操作が可能です。
体勢を屈ませる事無く握れるため健康面・安全面にも留意しています。
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)10高さ(mm)600材質(車輪)ゴム奥行(mm)400間口(mm)600段数2全高(mm)最大H860キャスターありストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100色(本体)アイボリー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.1MB)取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000

商品説明動画

CSパールワゴン(軽量取手ハイタイプ/ゴム車/H600/2段)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする