曜日別特売
TDES60-M10 ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO 62533023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDES60-M10 ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO 62533023
TDES60-M10 ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) TRUSCO 62533023

ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ねじ径M10×1.5車輪径(Φmm)60注文コード62533023品番TDES60-M10
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。
国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。

用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。車輪径(Φmm)60許容荷重(daN)80ねじ径M10×1.5軸長(mm)15取付高(mm)69材質(車輪)ウレタンエストラマー仕様ねじ込み式トラスコ品番206-8681材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン質量(g)138車輪幅(mm)46.0金具仕上三価クロメートメッキ旋回半径(mm)56平径(mm)17アズワン品番64-8717-24RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付は下六角を利用し電動ドリルである程度固定し、最終締め付けは必ずスパナで行ってください。トルクが大きすぎると破断の原因となりますのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62532953
2023-10-11
用途: 歯科医院で使用しているレーザー照射機の脚に使用

サイズ等豊富に揃っており、ジャストフィットでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする