曜日別特売
TBKF-ACLOSE-R バルブ開閉札(ボールチェーン付) TRUSCO 62533784

TBKF-ACLOSE-R バルブ開閉札(ボールチェーン付) TRUSCO 62533784
TBKF-ACLOSE-R バルブ開閉札(ボールチェーン付) TRUSCO 62533784

バルブ開閉札(ボールチェーン付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示内容常時閉(銀文字・両面表示)
内容量1枚注文コード62533784品番TBKF-ACLOSE-R
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

小判型の両面表示タイプのバルブ開閉札です。
ボールチェーン付です。

用途
工場や建物の配管バルブの開閉の標示に。
トラスコ品番206-6157厚さ(mm)2.5材質/仕上札:スチロール、チェーン:ニッケル質量(g)7文字色シルバー縦(mm)60横(mm)40表示内容常時閉(銀文字・両面表示)アズワン品番64-8713-74穴タイプ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする