曜日別特売
HR/HM200400RPCI-TG プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 TRUSCO 62534003

HR/HM200400RPCI-TG プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 TRUSCO 62534003
HR/HM200400RPCI-TG プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 TRUSCO 62534003
HR/HM200400RPCI-TG プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定 TRUSCO 62534003

プレート式重荷重用ウレタンキャスター 固定

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)203
取付高(mm)257
許容荷重(daN)400
内容量1個注文コード62534003品番HR/HM200400RPCI-TG
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。

用途搬送機器、運搬具 等車輪径(Φmm)203許容荷重(daN)400取付高(mm)257材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式トラスコ品番207-7215材質/仕上金具:スチール質量(kg)4.2車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする