曜日別特売
MS-705LTKP フレームホルダー TRUSCO 62534089

 

MS-705LTKP フレームホルダー TRUSCO 62534089
MS-705LTKP フレームホルダー TRUSCO 62534089

フレームホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番207-7431
内容量1個注文コード62534089品番MS-705LTKP
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

強力接着パッド使用で穴あけ工事不要なフレームホルダーです。
レベルアジャスター固定が困難な工場設備・装置の転倒・移動を防止する製品です。
床に接着した円盤に連結されたL板で設備・装置の底面を接着固定します。
円盤は接着固定の為、アンカーのように床面を傷つける穴あけ工事が不要で取り付けの際に機器を動かす必要がありません。
取り外した場合も跡が残りません。

用途レベルアジャスターを使用せず稼働中の設備を止めずに耐震補強をしたい場所に。トラスコ品番207-7431セット内容本体×1:商品内訳(接着パッド付き円盤:1、接着パッド付きL金具:1、M16ナット:2、M8 ボルト:2、M16 六角ボルト:1)、プライマーB×2、取扱説明書、プライマーB(5g)×2材質/仕上アクリル系接着材、処理鋼板、メッキ処理ネジ類質量(kg)2.3本体厚さ(mm)125質量(kg/個)【対象物】500以下/1個本体長さ(mm)120アズワン品番64-8613-54高さ調整範囲(mm)11~35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする