TRUSCO
ヘルメットバンド(両面仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
イエロー/スカイブルー
イエロー/スカイブルー
レッド/グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62534484
品番
HB90-YB
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
裏表で色が異なるため、1枚で2色に対応が可能です。
フチあり、フチなし、いずれのヘルメットにも取り付け可能です。
用途
職務や役割分けの目印として。
トラスコ品番
206-6079
材質/仕上
帯部:ネオプレンゴム特殊繊維
色
イエロー/スカイブルー
質量(g)
27
縦(mm)
90
横(mm)
325
アズワン品番
64-8545-38