曜日別特売
HB90-RG ヘルメットバンド(両面仕様) TRUSCO 62534493

HB90-RG ヘルメットバンド(両面仕様) TRUSCO 62534493
HB90-RG ヘルメットバンド(両面仕様) TRUSCO 62534493
HB90-RG ヘルメットバンド(両面仕様) TRUSCO 62534493

ヘルメットバンド(両面仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド/グリーン
内容量1個注文コード62534493品番HB90-RG
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

裏表で色が異なるため、1枚で2色に対応が可能です。
フチあり、フチなし、いずれのヘルメットにも取り付け可能です。

用途
職務や役割分けの目印として。
トラスコ品番206-6078材質/仕上帯部:ネオプレンゴム特殊繊維レッド/グリーン質量(g)27縦(mm)90横(mm)325アズワン品番64-8545-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする