TRUSCO
マークステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
黒マーク 「立入禁止」 透明
黒マーク 「立入禁止」 透明
黒マーク 「矢印」 透明
黒マーク 「トイレ」 透明
赤マーク 「立入禁止」 透明
赤マーク 「矢印」 透明
青/赤マーク 「トイレ」 透明
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62534719
品番
TSN-100-M1-TM
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
屋内外使用可能です。
段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。
用途
安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。
仕様
透明地・黒マーク
トラスコ品番
207-6505
材質/仕上
塩化ビニール(PVC)
質量(g)
2
タイプ
貼付タイプ
縦(mm)
100
横(mm)
100
取付け方法
粘着シール
表示内容
黒マーク 「立入禁止」 透明
アズワン品番
64-8746-12
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。