TSN-100-M2-TMR マークステッカー TRUSCO 62534755

マークステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容赤マーク 「矢印」 透明
内容量1枚注文コード62534755品番TSN-100-M2-TMR
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

屋内外使用可能です。
段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。

用途安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。仕様透明地・赤マークトラスコ品番207-6508材質/仕上塩化ビニール(PVC)質量(g)2タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール表示内容赤マーク 「矢印」 透明アズワン品番64-8746-29
注意
※貼り付ける面のゴミ・油等を拭きとってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする