曜日別特売
LH-F141S ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO 62535403

LH-F141S ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO 62535403
LH-F141S ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO 62535403
LH-F141S ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク) TRUSCO 62535403

ローハイシステム テーブル(フリーロック式補助デスク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)695~995
天板寸法・奥行(mm)400
内容量1台注文コード62535403品番LH-F141S
参考基準価格(税別)¥107,750販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ(または押し下げ)、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置でロックされるフリーロック機構です。
テーブルはチルト機構付で最大20°まで角度を変えることができます。

用途昇降式簡易補助作業台質量(kg)11.7最大使用荷重(kg)60トラスコ品番137-2379材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、天板:スチール製テーブル(メラミン焼き付け塗装)、脚:アルミダイカスト、テーブル受:アルミダイカスト高さ(mm)695~995間口(mm)400ストローク上下(mm)150(天板)材質(天板)スチール組立時間1人30分昇降方式フリーロック式アジャスターネジサイズW3/8天板寸法・奥行(mm)400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする