曜日別特売
CSP-22YRAD ツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付) サカエ 62535684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツーリングワゴン(天棚・中棚ツーリングタイプ/ゴム車/H880/3段/直進安定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
ホルダー数UT-50 24個
奥行(mm)400
間口(mm)600
段数3(内UT50棚2段)
内容量1台注文コード62535684品番CSP-22YRAD
参考基準価格(税別)¥102,900販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。
安価で耐久性に優れるゴム車を採用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。大切な刃物を安心・安全に保管できます。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具2個質量(kg)20高さ(mm)880材質(車輪)ゴムピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)400間口(mm)600段数3(内UT50棚2段)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ホルダー数UT-50 24個均等耐荷重(kg)150色(本体)ダークグレー支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.14MB)取扱説明書:(0.37MB) (1.23MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
※写真のツーリング類は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする