曜日別特売
TTO-4-37.5A 引き取手 めねじタイプ TRUSCO 62535744

 

TTO-4-37.5A 引き取手 めねじタイプ TRUSCO 62535744
TTO-4-37.5A 引き取手 めねじタイプ TRUSCO 62535744

引き取手 めねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
質量(g)6
内容量1個注文コード62535744品番TTO-4-37.5A
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
各種設備などの取手に使用します。

質量(g)6材質/仕上ステンレス(SUS304)全長(mm)41.5全高(mm)22ねじサイズM2.6×0.45径(Φmm)4ねじ深さ(mm)5取付ピッチ(mm)37.5本体厚さ(mm)0.1トラスコ品番208-3059アズワン品番64-8748-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする