曜日別特売
11631 スパンデックス弾性包帯 ハイスパン・A アルケア 62536075

※使用例

スパンデックス弾性包帯 ハイスパン・A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
幅(cm)5
内容量1箱(10巻)注文コード62536075品番11631
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

スパンデックス糸の優れた弾性力により、適度な圧迫力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。

幅(cm)
5
材質
ポリウレタン、ポリエステル
長さ(m)
4.5(伸長時)
サイズ(号)
2
包帯種類
弾性包帯

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする