曜日別特売
MGT-2F マグネット式フック サカエ 62536454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、※画像の工具類は付属しておりません。

マグネット式フック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1個注文コード62536454品番MGT-2F
参考基準価格(税別)¥5,170販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マグネットが付く所ならどこでも素早く収納スペースへと早変わり。裏面はマグネット付。マグネットが付く場所であればどこでも取付けが可能です。

仕様マグネット式許容荷重(kg)3高さ(mm)75奥行(mm)8.5間口(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図(0.08MB)取扱説明書:(0.56MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※画像の工具類は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする