曜日別特売
SCP19103T-SBGL-CA クローズブース ソロコート SCP型 ナイキ 62537040

メイン画像

クローズブース ソロコート SCP型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1038奥行(mm)1019高さ(mm)1900注文コード62537040品番SCP19103T-SBGL-CA
参考基準価格(税別)¥275,800販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

吸音効果を備えたパネル構造で、特に男性と女性の話し声である周波数帯(500~1000Hz)の吸音率が高く、周囲への音漏れを軽減してくれます。周囲からの視線がシャットアウトされ、個人の作業に集中できる空間です。内側のパネル面には上質なパブリックを施しており、居心地の良い空間です。外側パネルの塗装はサテン塗装仕様で、細かな凹凸があり、マットで高級感のあるデザインとなっています。

トラスコ品番693-2517外側パネル:サテンブラック/内側パネル:グレー高さ(mm)1900奥行(mm)1019間口(mm)1038張地布地色(天板)ショコラアッシュ天板厚さ(mm)26グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,200/税込14,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする