※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900色(天板)ホワイト注文コード62537084品番DKN-189CMW
参考基準価格(税別)¥490,700販売価格(税込)¥472,780販売価格(税別)
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】