※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×30
質量(kg)84
内容量1台注文コード62537109品番DKN-157ACW
参考基準価格(税別)¥453,100販売価格(税込)¥439,780販売価格(税別)
立ち作業、座り作業、体格に合わせて細かく調整可能な電動昇降作業台。
アクリル系樹脂天板を使用したワークテーブルは耐久・耐薬品性能が高く、実験台・研究施設に最適です。天板表面はサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方にもピッタリです。
便利なゲージ付(およその高さがわかります1cm単位)。昇降時衝撃を感知すると20mm反対に動きます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】