曜日別特売
KT-123KH 作業台用簡易架台(H810/棚板3段仕様) サカエ 62537346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業台用簡易架台(H810/棚板3段仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
グリーン
内容量1台注文コード62537346品番KT-123KH
参考基準価格(税別)¥82,200販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。

質量(kg)23グリーン高さ(mm)810材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300間口(mm)1200適合サイズ(mm)(作業台間口)1200RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合積載均等耐荷重(kg)80
関連資料:寸法図(0.05MB)取扱説明書:(0.65MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※取付可能天板板厚:40mm迄
※天板側面での取付になります。CK・TCK作業台には取付できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする