曜日別特売
ARB-123 丸缶 TRUSCO 62537774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARB-123 丸缶 TRUSCO 62537774
ARB-123 丸缶 TRUSCO 62537774
ARB-123 丸缶 TRUSCO 62537774

丸缶

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径×深さ(mm)117×69
内容量1個注文コード62537774品番ARB-123
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フタ付の容器ですので様々な用途に使用頂けます。

用途小物収納として。質量(g)122材質/仕上アルミニウム呼称丸型大外寸法・高さ(mm)71外寸法・幅(mm)133本体寸法(mm)122Φ×70フタ寸法(mm)131Φ×15内径×深さ(mm)117×69有効内寸法・高さ(mm)69トラスコ品番206-7399アズワン品番64-8408-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする