曜日別特売
CP-126DRT 一人用作業台(CPタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/扉付) サカエ 62538369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一人用作業台(CPタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/扉付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1200
色(本体)サカエグリーン
質量(kg)51
内容量1台注文コード62538369品番CP-126DRT
参考基準価格(税別)¥115,900販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

作業するスペースと保管する場所を1つにまとめた作業台で、大事な工具をその場所に鍵付保管できます。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。
また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。
金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。質量(kg)51高さ(mm)740材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)600間口(mm)1200耐荷重(kg/段)(中板)100、(中棚)50材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン均等耐荷重(kg)350色(本体)サカエグリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製アジャスター(ネジ径M12×P1.75)天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×21
関連資料:寸法図(0.07MB)取扱説明書:(0.44MB) (0.68MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※部材送り、混載便、車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※商品画像は実際の商品とは異なる場合のある「代表画像」になります。実際の商品情報を必ずご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする