曜日別特売
T-DK300BK 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO 62538587

T-DK300BK 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO 62538587
T-DK300BK 結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO 62538587

結束バンド(耐候性タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
長さ(mm)300
最大結束径(Φmm)85
内容量1袋(50本)注文コード62538587品番T-DK300BK
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

引張強度に優れた結束バンドです。
耐候性があるので屋外で使用可能です。
汎用的に利用いただける結束バンドです。

用途電線固定などに。トラスコ品番207-5955長さ(mm)300幅(mm)4.8質量(g)90最大結束径(Φmm)85仕様屋内・屋外用厚さ(mm)1.2材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2引張強度(N)196アズワン品番64-8717-42特性耐候性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62538544
2025-08-03
用途: バイク
製造業

普通のタイラップは紫外線でボロボロに切れてしまいます。耐侯製なので切れる心配が無いのが安心して使える。バイクや車などに使えるから重宝しています。

対象商品 : 62538544
2025-01-30
用途: 車用
製造業

紫外線で普通のは劣化が進み切れてしまうがこの商品は紫外線に強く長く使える。
バルコニーの洗濯バサミを止める所にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする