曜日別特売
SGBR-LL 梱包宅配袋 TRUSCO 62538806

 

SGBR-LL 梱包宅配袋 TRUSCO 62538806
SGBR-LL 梱包宅配袋 TRUSCO 62538806
SGBR-LL 梱包宅配袋 TRUSCO 62538806
SGBR-LL 梱包宅配袋 TRUSCO 62538806

梱包宅配袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
マチ(mm)110
幅(mm)320
長さ(mm)500
材質/仕上未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
内容量1パック(25枚)注文コード62538806品番SGBR-LL
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。
マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。

用途梱包・配送等に。書類等の収納に。質量(kg)1.66材質/仕上未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙マチ(mm)110トラスコ品番207-2789長さ(mm)500幅(mm)320表示内容無地アズワン品番64-8682-56
注意
※尖った形状のものを入れると破れるおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 箱入りケーキの発送用の包装
卸売・小売業

しっかりした紙質でシール部分の粘着もよく重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする