TRUSCO
梱包宅配袋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
マチ(mm)
110
80
70
110
幅(mm)
320
260
220
320
長さ(mm)
500
320
330
400
420
500
材質/仕上
片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
未晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
62538815
品番
SGW-LL
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
書類や小荷物などの発送に便利な封緘シール付きの丈夫な宅配袋です。
マチ付きのため、厚みのある本や雑誌などを入れるのにも便利です。
用途
梱包・配送等に。書類等の収納に。
質量(kg)
1.66
材質/仕上
片艶晒クラフト紙、ベロ部:上質ラベル紙
マチ(mm)
110
トラスコ品番
207-2785
長さ(mm)
500
幅(mm)
320
表示内容
無地
アズワン品番
64-8683-24
注意
※尖った形状のものを入れると破れるおそれがあります。