TRUSCO
自動ポンチ用替先
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62538955
品番
ACP155PIN
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。
ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途
工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。
トラスコ品番
207-7544
全長(mm)
55
材質/仕上
SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)
質量(g)
11
硬度
HRC60~62
先端角(°)
80
ピン径(Φmm)
6
アズワン品番
64-8399-81
注意
※自動ポンチ本体部は付属しません。