アルケア
自着包帯・コンプレッション (自着性包帯)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
幅(cm)
10
6
8
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
62538988
品番
17173
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
強撚加工により優れた弾力性があります。
用途
関節捻挫固定、脱臼後の関節固定、静脈瘤手術後の圧迫固定等
幅(cm)
10
長さ(m)
4.5(伸長時)
サイズ(号)
4
包帯種類
自着包帯